品番 : EA800CX-4
品名 : ゴーグル(アンティフォグ)
仕様
| レンズ材質 | ポリカーボネート | ストラップ材質 | 布ゴム(調整可能) |
|---|---|---|---|
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:136mm、B:148mm、 C:69mm、D:36×60mm |
| ゴムバンドのサイズ | 最長:570mm、 最短:320mm、 幅:25mm |
||
| 曇り止レンズ | |||
| 99.9%UVカット | |||
| 間接的な通気孔が付いています。 | |||
| メガネの上から装着可能 | |||
| 顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 | |||
| 一般的な防曇ゴーグルの3倍の曇り止め性能を発揮します。 | |||
| 作業用としてはもちろん、バイク用アイウェアとしても活用できます。 | |||
| ポリカーボネート製のレンズとボディに加え、サーマルプラスチックラバー(TPR)製のシールを採用し、複数箇所のインダイレクトベンチレーション、外部の液体を逃す排水チャンネル、内部の汗を逃す吸湿チャンネルなど、細部にまでこだわった設計が特長です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 266 (2026/11/20 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
代替品
![]() |
|

