品番 : EA800Z
品名 : ゴーグル(防塵用/アンティフォグ)
仕様
| 用途 | 防塵用、施盤、機械の精密な作業、研磨作業時に。 | レンズ材質 | アセテート |
|---|---|---|---|
| フレーム材質 | PVC(ポリ塩化ビニル-カドミウムを含まない) | ヘッドバンド材質 | 布ゴム |
| レンズカラー | クリアー | ||
| 曇り止めレンズ | |||
| 通気孔付 | |||
| 眼鏡の上からも装着できます | |||
| めがねサイズ | A:165mm、D:62×71mm | 重量 | 75g |
| レンズはハメコミ式 | |||
| 追加説明 |
レンズ部に黄色の保護フィルムが付いています。使用される場合は、剥がしてご使用下さい。(2020/01/24 857) |
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 431 (2026/08/07 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800Z-1 : レンズ(EA800Z・EA800ZC用) |

