品番 : EA800E-46
品名 : 保護めがね(クリアー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ハードコートポリカーボネートレンズ | |||
レンズカラー | クリアー | フレームカラー | グレー |
---|---|---|---|
曇り止レンズ | |||
99.9%UVカット | |||
ソフトラバーノーズパッド付で滑りを最小限に抑えます | |||
つるにラバー付 | |||
めがねサイズ | A:140mm、B:147mm、 C:55mm、D:36×66mm |
重量 | 約27g |
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 | |||
米国軍用規格:MIL-PRF-31013に準拠(衝撃試験テスト済) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 09:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2266ページ |
代替品
|