品番 : EA800E-56
品名 : 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ハードコートポリカーボネートレンズ | |||
| レンズカラー | クリアー | ||
|---|---|---|---|
| SuperCoat(特殊コーティング)仕様で曇り止め、引っかき傷防止、帯電防止機能があります | |||
| 99.9%UVカット | |||
| めがねサイズ | A:140mm、B:150mm、 C:115mm、D:40×75mm |
||
| 米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
| ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 | |||
| 米国軍用規格:MIL-PRF-31013に準拠(衝撃試験テスト済) | |||
| 追加説明 |
●合衆国陸軍基準(MIL PRF-31013)の「耐衝撃」基準対応 (2010/12/15 0945) |
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/30 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

