品番 : EA800E-60
品名 : 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ポリカーボネートレンズ(1.8mm厚) | |||
SuperCoat(特殊コーティング)仕様で曇り止め、引っかき傷防止、帯電防止機能があります | |||
つる角度(約45°)調整可能 | |||
99.9%UVカット | |||
ソフトノーズパッド付 | |||
めがねサイズ | A:135mm、B:150mm、 C:115mm、D:45×70mm |
||
---|---|---|---|
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|