品番 : EA800EA-24
品名 : ゴーグル(クリアー・アンティフォグ)
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:130mm、D:70×85mm |
|---|---|---|---|
| ポリカーボネートレンズ | |||
| ハードコートレンズ | |||
| 曇り止めレンズ | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ラバーバンド(調整可能) | |||
| 通気孔機能で優れた通気性を発揮 | |||
| クリップアタッチメントでレンズ交換が簡単 | |||
| ANSI規格 Z87.1+適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/09/23 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800EA-24R : レンズ(EA800EA-24用) |
