品番 : EA800EA-24R
品名 : レンズ(EA800EA-24用)
仕様
| 【EA800EA-24用】交換レンズ | |||
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:130mm、D:70×85mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 40g | ||
| 99.9%UVカット | |||
| ポリカーボネートレンズ | |||
| ハードコートレンズ | |||
| 曇り止めレンズ | |||
| ANSI規格 Z87.1+適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/23 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800EA-24 : ゴーグル(クリアー・アンティフォグ) |
