品番 : EA800EA-31
品名 : ゴーグル(クリアー/超強力アンチフォグ)
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れたゴーグルです
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:157mm、D:50×80mm |
|---|---|---|---|
| ストラップ幅 | 20mm | 材質 | レンズ:ポリカーボネート、 フレーム:ナイロン、 ノーズピース:TPR、 ストラップ:ネオプレン(合成ゴム)、 テンプル(つる):ナイロン |
| 重量 | 40g | ||
| 高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】 | |||
| 柔らかいゴム製ガスケットゴーグルと顔の隙間から粉塵が入ってくるのを防ぎます。 | |||
| 快適なフィット感を提供する薄型フレームの軽量設計 | |||
| 引っかき傷や汚れにも強い | |||
| 布ゴム製ストラップ付(調整、取り外し可能) | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/11/20 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800EA-31 ゴーグル(クリアー/超強力アンチフォグ) |
| EA800EA-31R レンズ(EA800EA-31用) |
