品番 : EA800EB-1
品名 : ゴーグル(クリア-/アンティフォグ)
二層式の柔らかいゴムが顔にぴったりフィットし、粉塵の侵入を防ぎます
仕様
| めがねサイズ | A:165mm、 D:70×95mm |
レンズカラー | クリアー |
|---|---|---|---|
| 材質 | レンズ:ポリカーボネート | ||
| 99.9%UVカット | |||
| 曇り止めレンズ | |||
| 通気孔付 | |||
| 布製ヘッドストラップは伸縮性があり、長さ調整可能 | |||
| 柔らかいゴムでゴーグルと顔の隙間からの粉塵侵入を高レベルで防ぎます | |||
| ハードコーティングされたレンズで引っかき傷に対して強力に保護します。 | |||
| ほこりや飛散物から目を保護します。 | |||
| 二層式の柔らかいゴムが顔にぴったりフィットし、粉塵の侵入を防ぎます | |||
| ANSI規格 Z87.1+適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/18 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
