品番 : EA800GJ-4
品名 : 保護めがね(クリアー)
仕様
レンズカラー | クリアー | フレームカラー | ブラック/グリーン |
---|---|---|---|
めがねサイズ | A:126mm、B:144mm、 C:90mm、D:40×65mm |
||
キズ防止コーティング | |||
ソフトノーズパッド付 | |||
つるはソフトラバー製 | |||
曇り止めレンズ | |||
ポリカーボネートレンズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/07 09:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2266ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800GJ-2 保護めがね(クリアー) |
EA800GJ-4 保護めがね(クリアー) |
拡大