詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800GJ-6

品名 : 保護めがね(スモーク・アンチフォグ)

仕様

レンズカラー スモーク めがねサイズ A:135mm、B:155mm、
C:115mm、D:43×87mm
曇り止めレンズ
キズ防止コーティング
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 16:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2228ページ
バリエーション一覧
EA800GJ-5 保護めがね(クリアー・アンチフォグ)
EA800GJ-6 保護めがね(スモーク・アンチフォグ)
ウェブカタログ画像
  • サイズ\nA:135mm、B:155mm、\nC:115mm、D:87×43mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top