品番 : EA800KA-15
品名 : #3/8 溶接面(二重レンズ)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1170-GB |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接作業等に。 | 遮光度 | #3(レンズ大) #8(カバーレンズ) #10(2つを併用した場合) |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 約395g |
| レンズカラー | レンズ(大):グリーン カバーレンズ:ブラック |
仕様 | 二重レンズ式 |
| 様式 | 直被式 | ||
| レンズの上げ下げが簡単にできます。 | |||
| 手袋をしたままでもカバーレンズを上げやすいように凸部分を設けています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/14 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0085ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800KA-16 : [EA800KA-15用] 交換用レンズ |
ウェブカタログ画像
拡大
