品番 : EA800KA-16
品名 : [EA800KA-15用] 交換用レンズ
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.SP-1170 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 【EA800KA-15用】替カバーレンズ(1枚) | 遮光度 | #8 |
| レンズカラー | ブラック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0085ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800KA-15 : #3/8 溶接面(二重レンズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※カバーレンズのみ
