品番 : EA800KB-1
品名 : ゴーグル (ベンチレス/アスベスト作業用)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1220 |
|---|---|---|---|
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ(mm) | A:170、D:60×60 |
| 材質 | ①メガネ本体:軟質塩化ビニール ②レンズ:ポリカーボネート(くもり止め加工) ③ゴムひも:ナイロン70%/ポリエステル30% |
重量 | 58g |
| 顔と顔の隙間から石綿粉じんが入り込みにくい | |||
| レンズはくもり止め加工処理を施しています。 | |||
| 視力矯正用メガネを掛けたままでも使用可能(一部非対応あり) | |||
| 火山灰対策にも最適 | |||
| アスベスト作業に適した穴なしタイプの保護めがねです。 | |||
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/21 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800KB-11 : [EA800KB-1用] 交換用レンズ |
ウェブカタログ画像
拡大
