品番 : EA800KB-11
品名 : [EA800KB-1用] 交換用レンズ
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.SP-3 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 【EA800KB-11用】取替え用スペアレンズ | レンズカラー | クリアー |
| レンズサイズ(厚み) | 0.8mm | 材質 | ポリカーボネート(くもり止め加工) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/22 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800KB-1 : ゴーグル (ベンチレス/アスベスト作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
