品番 : EA800LA-17
品名 : セーフティーグラス
仕様
BOBSTER(ボブスター) | Phoenix | レンズカラー | 3色 (クリアー・スモーク・アンバー) |
---|---|---|---|
めがねサイズ | A:160mm、D:60×80mm | レンズ材質 | 飛散防止仕様ポリカーボネート |
ストラップ材質 | 布ゴム(調整可能) | 付属品 | めがねケース |
めがねの上から装着可能 | |||
フレーム内側にクッション性のある高密度ウレタンパッド付き | |||
通気孔付 | |||
付属の携帯用ケースにはフック・ベルト通し付き | |||
スモークレンズは曇り止めレンズ | |||
100%UVカット |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2024/05/04 20:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2262ページ |