品番 : EA800LA-25
品名 : セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)
仕様
| BOBSTER(ボブスター) | Touring II | レンズカラー | クリアー |
|---|---|---|---|
| めがねサイズ | A:143mm、D:42×70mm | レンズ材質 | ポリカーボネート |
| ストラップ材質 | 布ゴム(調整可能) | ||
| 100%UVカット | |||
| 曇り止め仕様 | |||
| フレームの換気スリットと曇り止めレンズがレンズの曇りを防ぎクリアな視界を提供 | |||
| 上下に通気孔が開いています。 | |||
| フレームに発泡ウレタンパッドつき | |||
| ポリマーエラストマー素材のフレームは、耐衝撃性、非アレルギー性、軽量性を兼ね備えています。 | |||
| 付属のマイクロファイバーポーチに簡単に収納でき、ゴーグルを最適な状態に保ち、持ち運びも楽々です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2223ページ | ||||
代替品
![]() |
|

