品番 : EA800LA-58
品名 : セーフティーゴーグル(スモーク)
仕様
レンズカラー | スモーク | めがねサイズ(mm) | A:145、D:35×55 |
---|---|---|---|
UV100%カット | |||
ゴーグルストラップ(調整可能) | |||
フレームのベンチレーションがレンズの曇りを防ぎます。 | |||
マイクロファイバーポーチ付 | |||
ポリカーボネートレンズ | |||
飛散防止のポリカーボネートレンズは衝撃から保護します。 | |||
調整可能なストラップと柔軟なフレーム素材が多様なフィット感を保証し、柔らかいオープンセルフレームが顔を優しく包み込み、長時間快適に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 11:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2223ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800LA-57 セーフティーゴーグル(クリアー) |
EA800LA-58 セーフティーゴーグル(スモーク) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)