品番 : EA800LA-72
品名 : セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ)
耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
仕様
| BOBSTER(ボブスター) | Charger | レンズカラー | スモーク |
|---|---|---|---|
| 材質 | レンズ:ポリカーボネート フレーム:ナイロン |
カラー | ブラック |
| 重量 | 40g | めがねサイズ | A:135mm、B:150mm、 C:115mm、D:35×70mm |
| 曇り止めレンズ | |||
| UVカット100% | |||
| 耐衝撃性 | |||
| めがねポーチ付き | |||
| ソフトラバーノーズパッド付 | |||
| つるにソフトラバー付 | |||
| 耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします | |||
| ANSI Z87.1規格適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/19 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) |
| EA800LA-71 セーフティーグラス(クリア/アンチフォグ) |
ウェブカタログ画像
拡大

