品番 : EA800LA-75
品名 : セーフティーグラス(スモーク)
フレームは光沢のあるブラック仕上げでサイドフレームには金属のディティールを施しています
仕様
レンズカラー | スモーク | 材質 | レンズ:ポリカーボネート |
---|---|---|---|
UVカット100% | |||
カラー | ブラック | 重量 | 20g |
めがねサイズ | A:125mm、B:150mm、 C:110mm、D:40×70mm |
||
フレームは光沢のあるブラック仕上げでサイドフレームには金属のディティールを施しています |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 10:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2267ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800LA-75 セーフティーグラス(スモーク) |
EA800LA-74 セーフティーグラス(クリア) |
拡大