詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800LA-77

品名 : セーフティーグラス(スモーク)

フレームは光沢のあるブラック仕上げ

仕様

レンズカラー スモーク 材質 レンズ:ポリカーボネート
UVカット100%
カラー ブラック 重量 20g
めがねサイズ A:130mm、B:150mm、
C:110mm、D:35×65mm
つるにソフトラバー付
フレームは光沢のあるブラック仕上げ
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,330 (税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/06/17 17:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2227ページ
バリエーション一覧
EA800LA-77 セーフティーグラス(スモーク)
EA800LA-76 セーフティーグラス(クリア)
ウェブカタログ画像
  • A:130mm B:150mm\nC:110mm D:35×65mm
  • レンズ:スモーク\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top