詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800LA-79

品名 : セーフティーグラス(スモーク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします

仕様

レンズカラー スモーク 材質 レンズ:ポリカーボネート
UVカット100%
カラー ブラック 重量 20g
めがねサイズ A:135mm、B:155mm、
C:125mm、D:35×60mm
つるにソフトラバー付
ソフトラバーノーズパッド付
小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,330 (税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 23:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2168ページ

代替品

EA800AR-124
  • 品番

    EA800AR-124

  • コメント

    変更点:メーカー、サイズなど

ウェブカタログ画像
  • A:135mm B:155mm\nC:125mm D:35×60mm
  • レンズ:スモーク

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top