詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AR-124

品名 : 保護めがね(スモーク)

仕様

レンズカラー スモーク めがねサイズ(mm) A:130、B:150、C:110、D:40×70
材質 レンズ:ポリカーボネート
99.9%UVカット
キズ防止コーティング
一日中快適なノーズピース
ANSI規格 Z87.1適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/06/25 11:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2166ページ
バリエーション一覧
EA800AR-124 保護めがね(スモーク)
EA800AR-125 保護めがね(クリアー/屋内外用)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:130、B:150、C:110、D:40×70

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top