品番 : EA800AR-125
品名 : 保護めがね(クリアー/屋内外用)
仕様
| レンズカラー | クリア | めがねサイズ(mm) | A:130、B:150、C:110、D:40×70 |
|---|---|---|---|
| 材質 | レンズ:ポリカーボネート | ||
| キズ防止コーティング | |||
| 一日中快適なノーズピース | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1+適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/20 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2166ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AR-124 保護めがね(スモーク) |
| EA800AR-125 保護めがね(クリアー/屋内外用) |
