品番 : EA800LA-81
品名 : セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)
仕様
レンズカラー | クリアー | めがねサイズ(mm) | A:130、B:150、C:110、D:40×65 |
---|---|---|---|
UV100%カット | |||
曇り止めレンズ | |||
ケース、マイクロファイバーポーチ、セーフティーストラップ付 | |||
飛散防止ポリカーボネートレンズ | |||
ノーズピースは調整可能で顔にフィットします。 | |||
ANSI Z87規格適合 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 09:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2227ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800LA-81 セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ) |
EA800LA-82 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)