品番 : EA800MA-20
品名 : マスク(粉塵)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1550 |
|---|---|---|---|
| 名称 | マスク(フィルター1枚付) | サイズ | 95×95×60(t)mm |
| 材質 | 本体:PP フィルター:ポリエステル・PP |
重量 | 約30g |
| 付属品 | ・フィルター ・接顔メリヤス |
使用場所 | 建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所でご使用ください。 |
| 簡易マスクです。(国家検定品ではありません) | |||
| 長さ調節もワンタッチ・ダブルしめひも付き。 | |||
| 替えフィルターはEA800MA-21、替接顔メリヤスはEA800MA-50をご使用ください。 | |||
| 抗菌処理加工をしているので衛生的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800MA-20 マスク(粉塵) |
| EA800MA-21 マスクフィルター(EA800MA-20用/4枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800MA-50 : 接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚) |

