品番 : EA800MF
品名 : マスク(簡易粉塵/50枚)
仕様
| 捕集効率 | 93% | 吸気抵抗 | 5.7Pa |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | タテ90×ヨコ175 | 入数 | 50枚入り |
| マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。 | |||
| 樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減します。 | |||
| ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。 | |||
| 耳かけ式 | |||
| 超極細繊維フィルターを使用していますので、細かい粉塵の捕集効果に優れています。 | |||
| マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り顔への圧迫感を軽減します。 | |||
| 使い捨てですので、衛生的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 160 (2026/10/28 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2170ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|



