品番 : EA800MF-43
品名 : マスク(簡易粉塵/100枚)
仕様
| 捕集効率 | 95% | 吸気抵抗 | 15.5Pa |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | タテ90×ヨコ175 | 入数 | 100枚入 |
| 粉じん用簡易マスク | |||
| 国産部材を使用したエコノミータイプのマスクです。 | |||
| 粉塵の発生する作業、衛生管理等に。 | |||
| 帯電極細繊維フィルター入り3層構造 | |||
| 顔へのフィット性を良くするフィッットワイヤー入り | |||
| 耳かけ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 201 (2026/08/07 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2170ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|



