詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MF-4

品名 : マスク(簡易粉塵/40枚)

仕様

捕集効率 97.4% 吸気抵抗 7.0Pa
サイズ(mm) タテ90×ヨコ175 入数 40枚入り
高性能帯電フィルターに加え、繊維状活性炭(クラクティブ)を使用した4層構造マスクです。
粉じん捕集効果だけでなく防臭効果にも優れています。
耳かけ式
金属フリー
追加説明
カタログ価格

6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 114

(2026/11/07 19:23現在)

商品入数 40 販売単位 箱
カタログページ 2170ページ

代替品

EA800MF
  • 品番

    EA800MF

  • コメント

    違い:入数

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top