品番 : EA800MF-49
品名 : 簡易防臭マスク(プリーツ型/20枚)
仕様
捕集効率 (メーカー独自測定値) |
92% | 吸気抵抗 | 13.7Pa |
---|---|---|---|
入数 | 20枚 | ||
耳かけタイプ | |||
活性炭の黒色が外側から目立たない自然な外観 | |||
高性能活性炭フィルター「クラシート(R)」有機臭や各種悪臭を強力に吸着。防臭効果が長持ち。 | |||
ノーズブリッジで顔にピッタリフィットし、しっかり固定 | |||
高性能帯電フィルターで帯電極細不織布が粉じんを強力に捕集 | |||
ソフトなゴムひもで長時間の着用でも耳が痛くなりにくい。 | |||
個別包装タイプなので、かさ張らず持ち運びに便利 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 03:54現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2269ページ |
代替品
|