品番 : EA800MF-53
品名 : マスク(クリーンルーム用/耳かけ/50枚)
仕様
| 捕集効率 | 87.3% | 吸気抵抗 | 3.3Pa |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | タテ90×ヨコ175 | 入数 | 50枚入り |
| クリーンエリア用簡易マスク | |||
| 一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に使用できます。 | |||
| 低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ | |||
| 金属フリー | |||
| 高性能帯電フィルター入り3層構造 | |||
| ゴムひも、包装資材に低発塵素材を使用 | |||
| 顔へのフィット性を良くするノースブリッジ入り | |||
| 箱入りではありません。クリーンルーム用のため袋に入っています。 | |||
| 耳かけタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 976 (2026/08/08 03:01現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 包 | ||
| カタログページ | 0704ページ 2170ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800MF-53 マスク(クリーンルーム用/耳かけ/50枚) |
| EA800MF-54 マスク(クリーンルーム用/オーバーヘッド/50枚) |

