品番 : EA800MH-11A
品名 : マスク(二層使い捨て・オーバーヘッド/50枚)
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | FG-185Ω |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィットマスク | サイズ | 175×90mm |
| 材質 | 高品質不織布 | 入数 | 50枚 |
| 2層構造で飛沫をしっかりガード | |||
| 口元に広い空間を確保し、頬部分がフィットする理想の立体型タイプ | |||
| 使いやすいノーズブリッジ(PET樹脂使用)で簡単装着。 | |||
| 首・後頭部かけタイプで、耳に負担がかかりません。 | |||
| ゴムの部分は外側にあり、肌荒れ防止 | |||
| キャップの上からも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,449 (2026/11/01 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2170ページ | ||||
代替品
![]() |
|

