品番 : EA800MH-12A
品名 : マスク(使い捨て・小さめサイズ/50枚)
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | FG-173Ω |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プチソフトマスクEX | サイズ | 145×90mm |
| 材質 | 高品質不織布 | 入数 | 50枚 |
| 捕集効率の高い3層フィルターで、花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード | |||
| 微粒子捕集効率(PFE) 99% ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99% バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書) |
|||
| 口元に広い空間を確保し、頬部分がフィットする理想の立体型 | |||
| 耳かけタイプ | |||
| 女性や子供にもピッタリの小さめサイズ | |||
| プリーツを広ければフルサイズ、あごの下までカバーします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2170ページ | ||||
代替品
![]() |
|

