品番 : EA800MJ-104
品名 : [N 95] マスク(2枚)
仕様
| 吸気抵抗(平均実測値) | 119Pa以下 | 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95%以上 | 入数 | 2枚 |
| 【N95】オゾン対策微粒子用粉じんマスク | |||
| 首・後頭部がけタイプ | |||
| 熱い湿った空気がマスク内にたまらないようにする排気弁付きで、呼吸抵抗が低く涼しく作業できます | |||
| 活性炭入りフィルターが不快なオゾン臭を軽減します。 | |||
| マスクカップは、高温・多湿下でも型くずれしにくく、マスクの形状を維持。 マスクの使用取替え頻度が軽減し、コスト削減にもつながります。 |
|||
| 鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドが付いていませんがしっかりフィットします | |||
| 柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上 | |||
| 100% PVC フリー | |||
| 油分を含まないほとんどの溶接作業に使用可能 | |||
| 防災面や溶接面の下にも装着可能 | |||
| ANSI/ISEA SECTION 7.11.1適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/09/18 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2172ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800MJ-104 [N 95] マスク(2枚) |
| EA800MJ-4A [N 95] マスク(10枚) |

