品番 : EA800MJ-132CA
品名 : [N 95] マスク(2枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
23/09/19 ●吸気抵抗 誤:25Pa以上 正:104Pa以下 (NO.54 963)
仕様
未使用時に首に掛けられる排気弁付きの型崩れしにくいフィット感に優れたマスクです。 | |||
排気弁付 | |||
高温多湿での粉塵の多い作業環境に適しています。 | |||
Handy Strapタイプ | |||
捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 25Pa以上 |
---|---|---|---|
入数 | 2枚 | ||
メタルフリー | |||
吸気抵抗(平均実測値) | 104Pa以下 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 07:38現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800MJ-132CA [N 95] マスク(2枚) |
EA800MJ-32C [N 95] マスク(10枚) |
拡大