品番 : EA800MJ-138
品名 : [N 95] マスク(防臭用/1枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
23/09/19 ●吸気抵抗 誤:25Pa以上 正:113Pa以下 (NO.54 963)
仕様
吸気抵抗(平均実測値) | 113Pa以下 | 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 |
---|---|---|---|
サイズ | M | 入数 | 1枚入り |
【N95】不快な匂いや粉塵対策微粒子用粉じんマスク | |||
Handy Strapタイプ | |||
マスクを使用しない間、首からぶら下げておくことが可能 | |||
防臭機能 | |||
排気弁がマスク内部の熱気を素早く外へ逃がし、呼吸がしやすく涼しさを保ちます | |||
不快なオゾン臭を軽減する活性炭入りフィルターを採用 | |||
本体は黒色の為、ほこりの付着がわかりやすい。(交換時期がわかりやすい) | |||
柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上 | |||
高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ | |||
100% PVC フリー | |||
屋外での有害な粉塵が発生する作業環境での使用に適したマスクです。 | |||
捕集効率 | 95%以上 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 05:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800MJ-138 [N 95] マスク(防臭用/1枚) |
EA800MJ-38 [N 95] マスク(防臭用/10枚) |