品番 : EA800MJ-25
品名 : [N 95] マスク(ヘルスケア用ラテックスフリー/20枚)
仕様
| 吸気抵抗(平均実測値) | 99Pa以下 | 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95%以上 | N95の認証番号 | TC-84A-0013 |
| 入数 | 20枚入り | 用途 | 病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。 |
| ラテックスフリー | |||
| 日本人仕様 | |||
| 首・後頭部がけタイプ | |||
| 型崩れしにくくフィット感にすぐれたマスクです。 | |||
| Moldex(R) 独自の Dura-Mesh(R) マスクカップは、フィルター部分を保護していますので、汚れた手袋や手で直接フィルターにふれることがありません。 | |||
| マスクカップは、高温・多湿下でも型くずれしませんので、マスクの形状を維持することができます。 | |||
| 100% PVC フリー | |||
| 米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。 | |||
| 鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。 | |||
| ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。 | |||
| ストラップはラテックス フリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。 | |||
| バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。 | |||
| ASTM最高レベルの液体防御性能(160mm HG)。 | |||
| ANSI/ISEA 110-2009 SECTION 7.11.1適合 | |||
| 【特長】 ・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、 使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。 Notresistanttooil(耐油性はない) 95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000㎜以下)捕集効率~を意味しています。 防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。 NIOSHの定めるマスク用規格の中では、最もベーシックなものです。 ・ポリメッシュスケールにより型崩れがしにくく、長持ちします。 ・一体成型加工のノーズブリッジ構造 ・メタルノーズバンドなしで簡単かつ快適にフィットします。 ・顔の輪郭に沿った自然な面体構造が、顔との接点圧力を軽減します。 |
|||
| 【制約事項】 1.当製品は酸素の供給しませんので、酸素濃度18%未満の場所及び有毒ガスや有毒な蒸気が 発生している場所では、絶対に使用しないでください。 2.身体的ストレス(呼吸困難、めまい、吐き気)がある時は汚染地域に居残らないでください。 3.当製品が破損したり変形したり、正しく装着できない時、或は呼吸が困難になった場合は、 汚染地域から出て、防塵マスクを取替えてください 4.製品改造・変更したり、乱暴に扱ったりしないでください。 5.未使用の防塵マスクは、清潔で乾燥している非汚染地域の箱に保管してください。 6.各地域の規定、及び関連法規に基づいて破棄してください。 7.使用済のマスクは廃棄してください。 |
|||
| 【使用できないもの】 1.ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気 2.未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質 3.最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した 濃度のもの。 4.油分を含むミスト |
|||
| 【取付方法】 1.マスクの鼻側(とがった部分)を指先側に、あご側を手前に持ち、ヘッドバンドを下に 垂らしてください。 2.鼻とあごがはまるように取付けてください。 3.上側のストラップを後頭部に、下側のストラップを耳の下を通して首にかけてください。 4.使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/28 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2172ページ | ||||
代替品
![]() |
|

