品番 : EA800MJ-51
品名 : [DS 2] マスク(防塵用/20枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
入数 | 20枚入り | ||
---|---|---|---|
【DS2】微粒子用粉じんマスク | |||
国家検定合格品第TM56号区分DS2 | |||
首・後頭部がけタイプ | |||
日本人仕様 | |||
高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ | |||
鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドなしでぴったりシール | |||
柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上 | |||
100% PVC フリー |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 16:44現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|