品番 : EA800MS-51A
品名 : 防塵マスク
仕様
| メーカー | 三光化学工業 | 型番 | DH747S | 
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンコースカイマスク | 捕集効率 | 基準値:95.0%以上 平均値:98.6% | 
| 吸気抵抗 | 基準値:80Pa以下 平均値:58Pa | 名称 | 防塵マスク(フィルター1枚付) | 
| 排気抵抗 | 基準値:70Pa以下 平均値:27Pa | 排気弁の作動気密 | 基準値:15秒以上 平均値:30秒以上 | 
| 二酸化炭素濃度上昇値 | 基準値:1.0%以下 平均値:0.5% | 吸気抵抗上昇値 | 基準値:150Pa以下 平均値:69Pa | 
| 重量 | 基準値:180g以下 平均値:158g | ||
| 国家検定合格品[区分RS2] | |||
| 吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応の大きなフィルター | |||
| 汚れがひと目でわかる透明フィルターケース | |||
| 接顔部は耐油性に優れたシリコーンゴム製 | |||
| 幅広頭部板で装着が安定します。 | |||
| 吸気口の前に【拡散板】を配置。フィルター使用効率がさらに向上しました。 | |||
| 下方視野が広くなるようにフィルターケースを下付きに設計しました。 | |||
| 吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応させるため、フィルター面積を大きくしました。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 20:55現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2233ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800MS-52A : [EA800MS-51A用] 交換フィルター | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            