品番 : EA800MT-154
品名 : [EA800MT-101用] 20m 耐圧ホース
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | JHW-9437 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 20m | 内径 | 8.5mm |
| 材質 | PVC、ポリエステル、鉄 | 仕様 | EA800MT-101用 |
| EA800MT-101用の送気マスク用耐圧ホース | |||
| 空気清浄パネルと送気マスクをつなぐためのホースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800MT-153 [EA800MT-101用] 10m 耐圧ホース |
| EA800MT-154 [EA800MT-101用] 20m 耐圧ホース |
| EA800MT-155 [EA800MT-101用] 30m 耐圧ホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800MT-101 : 送気マスク(フード型) |
ウェブカタログ画像
拡大
