詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800NB-3

品名 : [DS2] マスク(防塵用/排気弁付/10枚)

仕様

メーカー 3M 型番 8822E-DS2
捕集効率 95%以上 吸気抵抗 70Pa以下
排気抵抗 70Pa以下 入数 10枚入り
締め紐の固定方法 樹脂圧着 使用限度時間 16時間
仕様 締め紐調節式 用途 研磨作業、メンテナンス作業、切削作業などに。
のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出します。
ループ型のヘッドバンドでヘルメットの上から装着可能
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。
国家検定合格品[区分DS2]
追加説明
カタログ価格

4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 2171ページ

代替品

EA800NB-7
  • 品番

    EA800NB-7

  • コメント

    首・後頭部がけタイプ

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top