品番 : EA800NB-8
品名 : [DS2] マスク(防塵用/20枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 8205-DS2 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 50Pa以下 |
| 排気抵抗 | 50Pa以下 | 入数 | 20枚入り |
| 締めひもの固定方法 | ホッチキス | 使用限度時間 | 9時間 |
| 仕様 | 首・後頭部がけタイプ | 用途 | 溶接作業、研磨作業などに。 |
| カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 | |||
| ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 | |||
| 国家検定合格品[区分DS2] | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/08 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2171ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:20枚

