品番 : EA800NC-1
品名 : [DS3] マスク(防塵用/排気弁付/5枚)
99.99%の粒子捕集効率を実現した最高レベルの使い捨て式防じんマスクです。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 8233-DS3 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 99.9%以上 | 吸気抵抗 | 150Pa以下 |
| 排気抵抗 | 80Pa以下 | 入数 | 5枚入り |
| 使用限度時間 | 38時間 | 仕様 | 締め紐調節式 |
| 締めひもの固定方法 | ホッチキス | 用途 | 製薬での粉黛作業、人体への影響度の高い物質の取り扱い作業、金属加工作業などに。 |
| のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出します。 | |||
| マスク裏側のフェイスシールにより高いフィット感があります。 | |||
| カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 | |||
| 調節可能のコットン製のしめひもは、引っ張るだけで高いフィットが得られます。 | |||
| 独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。 | |||
| ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 | |||
| 国家検定合格品[区分DS3] | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2171ページ | ||||
