品番 : EA800NE-1
品名 : [S/M] 防塵マスク(取替式)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 3753-RS2S |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 80Pa以下 |
| 排気抵抗 | 80Pa以下 | サイズ | S/M |
| 仕様 | 締め紐調節式 | 用途 | 研磨作業、溶接作業など粉じん作業に |
| ろ過材ホルダーが全体を覆っているため、スパッタ等による損傷を防ぎます。 | |||
| 装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。 | |||
| 顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます。 | |||
| 吸収缶を取り付けると防毒マスクとしても使用可能です。 | |||
| 国家検定合格品[区分RS2] | |||
| <交換時期> フィルター使用時間が積算で40時間または開封後30日の短い方を最長の交換目安とすることを推奨しております。 また、上記の最長の交換目安に達する前でも以下に該当する場合は、ろ過材を新品に交換いただきますよう推奨いたします。 ・吸気抵抗の上昇(目詰まり)により息苦しさを感じた時。 ・溶接のスパッタ等により、ろ過材に欠損等が認められた場合。 (息苦しさを感じなくても捕集効率が低下する可能性があるため、新品と交換。) ・ろ過材の裏側に汚れが認められるようになった時。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/07 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800NE-1 [S/M] 防塵マスク(取替式) |
| EA800NE-2 [M/L] 防塵マスク(取替式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800NE-6 : [EA800NE-1、-2用] 替フィルター |
