品番 : EA800NF-2
品名 : [RL3] 防塵マスク(M)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 6500QL/2091-RL3M |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 99.9%以上 | 吸気抵抗 | 160Pa以下 |
| 排気抵抗 | 80Pa以下 | サイズ | M |
| 材質 | シリコン | 重量 | 130g |
| 用途 | アスベスト、インジウム化合物、ダイオキシン類、ナノマテリアル除染作業などに。 | ||
| 一体成型によるコンパクトなシリコン製面体 | |||
| 長時間の着用でも負荷の少ない設計。 | |||
| クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。 | |||
| ヘルメットを着けたままでもマスクの着脱が可能です。 | |||
| 交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。 | |||
| 粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。 | |||
| 国家検定合格品[区分RL3] | |||
| ※中東情勢の影響で商品に付属している吸水スポンジが一時的に付属されなくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/20 06:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2173ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800NF-1 [RL3] 防塵マスク(S) |
| EA800NF-2 [RL3] 防塵マスク(M) |
| EA800NF-3 [RL3] 防塵マスク(L) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800NF-11 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個) |

