品番 : EA800NF-25
品名 : [RL3] 防塵マスク(全面形/M)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 6000F/2091-RL3M |
---|---|---|---|
捕集効率 | 99.9%以上 | 吸気抵抗 | 160Pa以下 |
排気抵抗 | 80Pa以下 | サイズ | M |
材質 | 熱可塑性エラストマー | 重量 | 424g |
サスペンションタイプ | 4点しめひも | 用途 | アスベスト、インジウム化合物、ダイオキシン類、ナノマテリアルなどの除染作業に。 |
吸収缶あるいはろ過材を左右に装着するデュアルタイプなので、呼吸がラクで長時間の作業にも快適に対応できます。 | |||
シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。 | |||
傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。 | |||
6点支持しめひもで、高い密着性を実現しました。 | |||
交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。 | |||
国家検定合格品[区分RL3] |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 08:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2233ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800NF-25 [RL3] 防塵マスク(全面形/M) |
EA800NF-26 [RL3] 防塵マスク(全面形/L) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA800NF-11 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個) |
オプション | EA800NF-12 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個) |