品番 : EA800P-121
品名 : [EA800P-120用] 交換用シールド(2枚)
仕様
| メーカー | ノムラテック | 型番 | N-2011 |
|---|---|---|---|
| 【EA800P-120用】交換用シールド(2枚入) | |||
| <セット内容> | 取替用シールド×2 粘着剤付透明フィルム×2 |
サイズ | シールド:330(W)×0.3(D)×245(H)mm 透明フィルム:約13×180mm |
| 材質 | シールド:PET 透明フィルム:PET |
シールド取付穴 | 上下2箇所 |
| フェイスシールドの取替シールドです。キズ等が増えてきましたらお取替えください。 | |||
| 1枚ずつの個包装になっておりますので、ホコリがつかずに二枚目を保管できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/19 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2163ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800P-120 フェイスガード(大型/ヘルメット装着対応) |
| EA800P-121 [EA800P-120用] 交換用シールド(2枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800P-120 : フェイスガード(大型/ヘルメット装着対応) |
