詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PA-1

品名 : 51-60cm ヘッドギヤー

仕様

頭サイズ 51~60cm 材質 ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン
ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン
ダイヤル(ブラック):POM
汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム
EA800PA-5、(旧)EA800PA-6、EA800PA-15、EA800PA-16、EA800PA-25用替ヘッドギアー
スロット式で取付けが簡単です。
ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)
ラチェット式でサイズ調整可能
汗止めバンド付き
各種フェイスガード(EA800PA-2、EA800PA-11、EA800PA-12、EA800PA-21)の付替が可能です。
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です)
追加説明

カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,304

(2026/09/19 03:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2163ページ

代替品

EA800PB-35
  • 品番

    EA800PB-35

  • コメント

    顎ガードは有りません

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top