品番 : EA800PA-11
品名 : 305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)
仕様
EA800PA-1、EA800PA-15用替フェイスガード | |||
材質 | ポリカーボネート | サイズ | 305×203×1.5(厚)mm |
---|---|---|---|
カラー | クリアー | ||
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
99.9%UVカット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 135 (2024/04/27 00:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2261ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA800PA-5 : 406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート) |
本体 | EA800PA-15 : 305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー) |
本体 | EA800PA-16 : 305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン) |