品番 : EA800PA-5
品名 : 406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)
仕様
| <セット内容> | ヘッドギアとフェイスガードのセット品 EA800PA-1(ヘッドギア)×1 EA800PA-2(フェイスガード・幅広タイプ)×1 |
ヘッドギア材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| フェイスガード材質 | ポリカーボネート | 頭サイズ | 510~600mm |
| フェイスガードサイズ | 406×203×1.5(厚)mm | カラー | クリアー |
| ヘルメットの上からは装着不可 (直接かぶってください) |
|||
| フェイスガードは幅広タイプです。 | |||
| 米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
| 99.9%UVカット | |||
| 汗止めバンド付き | |||
| ラチェット式でサイズ調整可能 | |||
| 傷が付きにくく、衝撃・熱にも強く丈夫! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/20 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2222ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

